Schrauben Zylinderkopf Sortiment

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schrauben Zylinderkopf Sortiment

960-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 4762, Stahl 8.8 verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Normen: ISO 4762
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 8.8
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 960 Stck
  • Produktgewicht (per Stück): 5858 g
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
Art.-Nr. Normen Werkstoff Festigkeitskl... Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
5964008400
ISO 4762 Stahl 8.8 Verzinkt
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
Sortiment mit 960 Teilen


  • Je 100 Innensechskantschrauben M4 x 16 / M4 x 20 / M4 x 25/ M4 x 30 mm

  • 100 Innensechskantschrauben M5 x 16 mm

  • 80 Innensechskantschrauben M5 x 20 mm

  • Je 50 Innensechskantschrauben M5 x 25 / M5 x 30 mm

  • Je 50 Innensechskantschrauben M6 x 16 / M6 x 20 mm

  • Je 40 Innensechskantschrauben M6 x 25 / M6 x 30 mm

  • Je 30 Innensechskantschrauben M8 x 16 / M8 x 20 mm

  • Je 20 Innensechskantschrauben M8 x 25 / M8 x 30 mm