Bohrschraube mit Senkkopf mit Kreuzschlitz H pias®
Bohrschraube mit Senkkopf mit Kreuzschlitz H pias<SUP>®</SUP> - 1
Bohrschraube mit Senkkopf mit Kreuzschlitz H pias<SUP>®</SUP> - 2
Bohrschraube mit Senkkopf mit Kreuzschlitz H pias<SUP>®</SUP> - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrschraube mit Senkkopf mit Kreuzschlitz H pias®

DIN 7504, verzinkt blau passiviert A3K, Kreuzschlitz H

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Sonstige Norm: WN 212
  • Kopfform: Senkkopf
  • Gewindeart: Blechschraubengewinde
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 21 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
021263 50
4,8 mm 55 mm 12,4 mm 4,2 mm
500 St.
021239 16
3,9 mm 16 mm 7,5 mm 2,6 mm
1000 St.
021239 13
3,9 mm 13 mm 7,5 mm 2,6 mm
1000 St.
021239 25
3,9 mm 25 mm 7,5 mm 2,6 mm
1000 St.
021239 19
3,9 mm 19 mm 7,5 mm 2,6 mm
1000 St.
021239 32
3,9 mm 32 mm 7,5 mm 2,6 mm
021242 13
4,2 mm 13 mm 8,1 mm 2,8 mm
1000 St.
021242 16
4,2 mm 16 mm 8,1 mm 2,8 mm
1000 St.
021242 19
4,2 mm 19 mm 8,1 mm 2,8 mm
1000 St.
021242 22
4,2 mm 22 mm 8,1 mm 2,8 mm
1000 St.
021242 25
4,2 mm 25 mm 8,1 mm 2,8 mm
1000 St.
021242 32
4,2 mm 32 mm 8,1 mm 2,8 mm
500 St.
021248 22
4,8 mm 22 mm 9,5 mm 3,3 mm
1000 St.
021248 19
4,8 mm 19 mm 9,5 mm 3,3 mm
1000 St.
021248 38
4,8 mm 38 mm 9,5 mm 3,3 mm
500 St.
021248 25
4,8 mm 25 mm 9,5 mm 3,3 mm
021248 50
4,8 mm 50 mm 9,5 mm 3,3 mm
300 St.
021248 45
4,8 mm 45 mm 9,5 mm 3,3 mm
021255 38
5,5 mm 38 mm 10,8 mm 3,8 mm
500 St.
021239 22
3,9 mm 22 mm 7,5 mm 2,6 mm
1000 St.
021248 32
4,8 mm 32 mm 9,5 mm 3,3 mm
500 St.