Türdrücker A 205
Türdrücker  A 205 - 1
Türdrücker  A 205 - 2
Türdrücker  A 205 - 3
Türdrücker  A 205 - 4
Türdrücker  A 205 - 5

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türdrücker A 205

ClickFix - werkzeuglose Montage des Türdrückers

  • Werkstoff: Edelstahl A2, 1.4301
  • Glanzgrad: Matt
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 38-42 mm
  • Form Drückerlochteil: GE (Frankfurter Form)
  • Vierkantgröße: 7 mm /8 mm
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • EN-Norm: 1906
  • Gebrauchskategorie: Klasse 3
  • Lagertechnik: Drücker lose, Federgelagert, Schnellmontage ClickFix
  • Grifflänge: 125 mm
  • Griffdurchmesser: 20 mm
  • Durchmesser der Lagerung am Türdrücker: 15,9 mm
  • Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild: 69 mm
  • Rosettendurchmesser: 50 mm
  • Rosettenstärke: 10 mm
  • Nockendurchmesser: 7 mm
  • Lochabstand: 38 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Lochung Beschlagsausf... Geeignet für Entfernung (Griff-Schloss) Anzahl VE
Preis/VE
0688152050
BB oval Drücker/Drücker Zimmertüren 72 mm
1 St.
0688152051
WC/ Bad Drücker/Drücker WC- und Badtüren 78 mm
1 St.
0688152052
PZ Drücker/Drücker Wohnungseingangstüren, Zimmertüren 72 mm
1 St.
0688152053
PZ Drücker/Knopf Wohnungseingangstüren 72 mm
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
Einfache Montage und bestmöglicher Halt


Drücker und Grundrosette werden separat zur besseren Zugänglichkeit montiert, die Befestigung erfolgt durchgehend mit speziellen Spanplattenschrauben.



Schnelle und werkzeuglose Montage des Türdrückers


Der Türdrücker wird schnell und effizient ohne Werkzeug und Madenschrauben montiert und zeichnet sich durch einen selbstsperrenden Befestigungsmechanismus aus, der ein automatisches Ausrichten beim Einfügen des Drückerstiftes ermöglicht.



Geprüfte Dauerfunktionstüchtigkeit


Nach EN 1906 liegt die maximale Forderung bei 200.000 Zyklen, dieser Türdrücker wurde auf 1.000.000 Zyklen geprüft.



Durchgängiges Design


Passende Fenstergriffe erhältlich

Hinweis

Bei den Türdrückergarnituren liegt ein loser Vierkant Vollstift oder Wechselstift ■ 7/8 mm bei.

Klassifizierungsschlüssel: 3 | 7 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | A


Gebrauchskategorie: 3


Dauerfunktionstüchtigkeit: 7


Türmasse: -


Feuerbeständigkeit: 0


Sicherheit: 0


Korrosionsbeständigkeit und Temperatur: 4


Einbruchschutz: 0


Ausführungsart: A

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!