Sparrenzwinge
Sparrenzwinge - 1
Sparrenzwinge - 2
Sparrenzwinge - 3
Sparrenzwinge - 4
Sparrenzwinge - 5
Sparrenzwinge - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sparrenzwinge

Handliches Spannwerkzeug

  • Spannweite außen max.: 600 mm
  • Ausladung: 120 mm
  • Profilbreite: 27 mm
  • Profilstärke: 13 mm
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
Art.-Nr. Spannweite außen max. Ausladung Profilbreite Profilstärke Anzahl VE
Preis/VE
0714675960
600 mm 120 mm 27 mm 13 mm
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
Festbügel mit Spitze zum Einschlagen im Sparren


Für dosiertes und gesichertes Spannen



Beidseitige Aussparung am Festbügel


Zum Heraushebeln mit Latthammer



Schlagfläche zum Eintreiben der Zwinge



Beweglich gelagerte, kaltfließ-gepresste Druckplatte, galvanisch verzinkt


Optimale Anpassung an das Material



Spindel mit gerolltem und kaltverfestigtem Trapezgewinde, leichtgängig


Für höchste Beanspruchung durch den Knebelgriff



Profilschiene aus kaltgezogenem Qualitätsstahl, galvanisch verzinkt


Gute Korrosionsbeständigkeit und hohe Stabilität