Winkelverbinder Typ A 1,5 mm

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Winkelverbinder Typ A 1,5 mm

Mit Steg, ideal für hochwertige tragende Holz/Holz-Anschlüsse im Holzbau. Universell einsetzbar bei Standardanschlüssen wie z.B. sich kreuzenden Hölzern.

  • Typ: A
  • Stärke: 1,5 mm
  • Ausführung: Mit Steg
  • Zulassung: ETA-08/0183
  • Werkstoff: Aluzink Baustahl 1.0242
  • Oberfläche: Feuerverzinkt
  • Werkstoffbezeichnung: S250GD
  • Norm Werkstoff: DIN EN 10346:2009

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite x Höhe x Tiefe Anzahl Löcher D 13 mm Nebenträger nJ / Hauptträger nH Anzahl Löcher D 11 mm Hauptträger nH Anzahl Löcher D 11 mm Nebenträger nJ + Hauptträger nH Anzahl VE
Preis/VE
5390202070
55 x 70 x 70 mm 1 Stck 1 + 1 Stck
50 St.
5390202105
90 x 105 x 105 mm 1 + 3 Stck
25 St.
5390202090
65 x 90 x 90 mm 1 + 1 Stck
50 St.
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
  • Höhere Tragfähigkeiten im Vergleich zu Standardwinkeln mit größerer Blechstärke durch aussteifende Randprägung

  • Umwelt- und ressourcenschonend durch hohe Materialersparnis
Hinweis

Die Winkelverbinder Typ A 1,5 mm können voll ausgenagelt oder mit einer Teilausnagelung befestigt werden. Das Nagel- bzw. Verschraubungsbild für Teil- oder Vollausnagelung muss den Angaben der ETA-08/0183 entsprechen



Geeignete Verbindungsmittel:


  • Kamm-/Rillennagel gemäß EN 14592: 4,0 x 40 mm oder 4,0 x 60 mm

  • ASSY 3.0 Kombi gemäß ETA 11/0190: d = 10 mm oder 12 mm


Für die Randabstände der Verbindungsmittel parallel und senkrecht zur Faser sind, soweit nicht anders angegeben, die Regeln nach EN1995-1-1, Abs.8.3.1.2, Tabelle 8.2. anzuwenden



Die Querzugbeanspruchung der angeschlossenen Hölzer ist zu beachten und ggf. nachzuweisen. Eine Querzugverstärkung kann mit Hilfe von ASSY plus VG Vollgewindeschrauben durchgeführt werden.

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter http://www.wuerth.de/holzverbinder