Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mit Steg, ideal für hochwertige tragende Holz/Holz-Anschlüsse im Holzbau. Universell einsetzbar bei Standardanschlüssen wie z.B. sich kreuzenden Hölzern.
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
Die Winkelverbinder Typ A 1,5 mm können voll ausgenagelt oder mit einer Teilausnagelung befestigt werden. Das Nagel- bzw. Verschraubungsbild für Teil- oder Vollausnagelung muss den Angaben der ETA-08/0183 entsprechen
Geeignete Verbindungsmittel:
Für die Randabstände der Verbindungsmittel parallel und senkrecht zur Faser sind, soweit nicht anders angegeben, die Regeln nach EN1995-1-1, Abs.8.3.1.2, Tabelle 8.2. anzuwenden
Die Querzugbeanspruchung der angeschlossenen Hölzer ist zu beachten und ggf. nachzuweisen. Eine Querzugverstärkung kann mit Hilfe von ASSY plus VG Vollgewindeschrauben durchgeführt werden.
Europäische Technische Zulassung ETA-08/0183
Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter http://www.wuerth.de/holzverbinder
Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Tragende Verbindungen von Holzträgern an Holz
Beispielsweise Balken an Balken, Pfette an Balken, Schwelle an Stiel, Riegel an Stütze
Verbindet Holzbauteile bestehend aus:
Vollholz (C14-C40), Duo- und Triobalken, Brettschichtholz (GL24-GL36), Brettsperrholz, Furnierschichtholz, Sperrholz, Furnierstreifenholz (PSL) und Spanstreifenholz (LSL)
Für passgenaues Setzen des Nagels ist die Verwendung von Tiefenanschlägen oder von Druckluftverminderen bei den Nagelgeräten zu empfehlen.