Nagel farbig Color-Pin

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Nagel farbig Color-Pin

Farbige Nägel mit Widerhakengewinde zur dauerhaften Befestigung von Holz und Kunststoff

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Blank

Artikelbeschreibung lesen

In 22 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Farbe Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
047912502
1,75 mm 25 mm Mahagoni Stahl
1000 St.
047912504
1,75 mm 25 mm Eiche, dunkel Stahl
1000 St.
047912503
1,75 mm 25 mm Nussbaum Stahl
1000 St.
047912507
1,75 mm 25 mm Ahorn Stahl
1000 St.
047912505
1,75 mm 25 mm Eiche, hell Stahl
1000 St.
047912509
1,75 mm 25 mm Weiß Stahl
1000 St.
047912508
1,75 mm 25 mm Schwarz Stahl
1000 St.
047913203
1,75 mm 32 mm Nussbaum Stahl
1000 St.
047913202
1,75 mm 32 mm Mahagoni Stahl
1000 St.
047913205
1,75 mm 32 mm Eiche, hell Stahl
1000 St.
047913204
1,75 mm 32 mm Eiche, dunkel Stahl
1000 St.
047913207
1,75 mm 32 mm Ahorn Stahl
1000 St.
047913209
1,75 mm 32 mm Weiß Stahl
1000 St.
047913208
1,75 mm 32 mm Schwarz Stahl
1000 St.
047914001
1,750 mm 40 mm Palisander Stahl
1000 St.
047914002
1,75 mm 40 mm Mahagoni Stahl
1000 St.
047914004
1,75 mm 40 mm Eiche, dunkel Stahl
1000 St.
047914003
1,75 mm 40 mm Nussbaum Stahl
1000 St.
047914007
1,75 mm 40 mm Ahorn Stahl
1000 St.
047914005
1,75 mm 40 mm Eiche, hell Stahl
1000 St.
047914008
1,75 mm 40 mm Schwarz Stahl
1000 St.
047914009
1,75 mm 40 mm Weiß Stahl
1000 St.
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
Diese dünnen Nägel aus hochwertigem Stahl sind mit einem widerstandfähigen Farbüberzug versehen.


Dadurch ist bei der Wahl des richtigen Farbtones der Nagelkopf nach dem Einschlagen kaum sichtbar.



Color-Pins sind gehärtet


Dadurch biegen sie sich beim Eintreiben nicht um und lassen sich durch ihre schlanken Spitzen leicht einschlagen.



Ihr Widerhakengewinde verbindet sich fest und dauerhaft mit den Holzfasern.



Color-Pins werden in folgenden Farben geliefert:


  • Ahorn

  • Birke

  • Eiche dunkel

  • Eiche hell

  • Mahagonil

  • Nußbaum

  • Palisander

  • Schwarz

  • Weiß