Möbelfuß Typ A

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Möbelfuß Typ A

  • Durchmesser: 50 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Farbe Ausführung Anzahl VE
Preis/VE
0683360704
Stahl Edelstahl FINISH
4 St.
0683360703
Stahl Verchromt
4 St.
0683360702
Stahl Pulverbeschichtet Schwarz Geperlt
4 St.
0683360718
Stahl Verchromt
4 St.
0683360705
Aluminium Pulverbeschichtet Geriffelt
4 St.
0683360719
Stahl Edelstahl FINISH
4 St.
0683360720
Aluminium Pulverbeschichtet Geriffelt
4 St.
0683360717
Stahl Pulverbeschichtet Schwarz Geperlt
4 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Durchmesser 50 mm



Höhenverstellung +30 mm


Schnelle, flexible Höhenanpassung an unebene Fußböden



Statische Belastung 300 kg

Hinweis

Wir empfehlen, zum Schutz vor Korrosion, dauerhafte Feuchtigkeitseinflüsse zu vermeiden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!