Maler-Kreppband

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Maler-Kreppband

Hitzebeständiges Flachkreppband für Maler- und Lackierarbeiten im Innenbereich

  • Klebstoffbasis: Modifizierter Naturkautschuk
  • Trägermaterial des Klebebandes: Papier
  • Farbe: Weiß
  • Länge: 50 m
  • Reißdehnung: 8 %
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 40 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 80 °C
  • UV-Beständigkeit: Nein
  • Feuchtigkeits-Beständigkeit: Ja
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 12 Monate / bei 20°C

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite Klebstoffbasis Trägermaterial des Klebebandes Farbe Anzahl VE
Preis/VE
099234025
25 mm Modifizierter Naturkautschuk Papier Weiß
099234050
50 mm Modifizierter Naturkautschuk Papier Weiß
099234038
38 mm Modifizierter Naturkautschuk Papier Weiß
099234019
19 mm Modifizierter Naturkautschuk Papier Weiß
099234030
30 mm Modifizierter Naturkautschuk Papier Weiß
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
Einfaches Abrollen von der Rolle


  • Angenehme Verarbeitung

  • Verhindert ungewolltes Einreißen des Papiers


Hitzebeständig bis +80°C


Geeignet auch für Ofentrocknungen.



Sehr gute Haftung auch auf leicht unebenen Untergründen



Gute Beständigkeit gegen die handelsüblichen Farb- und Lacksysteme


Band lässt sich rückstandsfrei entfernen.

Hinweis

Um ein rückstandsfreies Abziehen zu gewährleisten muss das Band unmittelbar nach dem Trocknen der Farbe bzw. des Lackes abgezogen werden. Das Klebeband ist nicht UV-beständig und deshalb nicht für Anwendungen im Außenbereich geeignet.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.