Auftragsschutztasche mit Klettverschluss und Falz
Auftragsschutztasche mit Klettverschluss und Falz - 1
Auftragsschutztasche mit Klettverschluss und Falz - 2
Auftragsschutztasche mit Klettverschluss und Falz - 3
Auftragsschutztasche mit Klettverschluss und Falz - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Auftragsschutztasche mit Klettverschluss und Falz

Mit extra breiter Dehnfalte

  • Verschlussart: Klettverschluss mit Falz
  • Werkstoff: Karton
  • Geeignet für: DIN A4
  • Breite: 233 mm
  • Höhe: 330 mm
  • Breite x Höhe x Dicke: 233 x 330 x 0.4 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Produktgewicht (per Stück) Verschlussart Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0824030006
Grau 233,500 g Klettverschluss mit Falz Karton
10 St.
0824030007
Blau 234,500 g Klettverschluss mit Falz Karton
10 St.
0824030008
Rot 233,500 g Klettverschluss mit Falz Karton
10 St.
0824030009
Grün 234 g Klettverschluss mit Falz Karton
10 St.
0824030010
Gelb 236,500 g Klettverschluss mit Falz Karton
10 St.
0824030011
Schwarz 234,500 g Klettverschluss mit Falz Karton
10 St.
0824030012
Lila 239,500 g Klettverschluss mit Falz Karton
10 St.
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
  • Zusätzlicher seitlicher Verschluss für eine schnelle Handhabung

  • Solide Ausführung mit verstärkter Schlüsseltasche auf der Rückseite

  • Kordel ist lose beigelegt

  • Einreißschutz an den Ecken der Klarsichtfolie