Hülsenmutter Linsenkopf
Hülsenmutter Linsenkopf - 1
Hülsenmutter Linsenkopf - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hülsenmutter Linsenkopf

W-0392, Messing, vernickelt (E2J)

  • Werkstoff: Messing
  • Oberfläche: Vernickelt

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Außendurchmesser Länge Kopfdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
03924 14
M4 5 mm 14 mm 7 mm
03924 20
M4 5 mm 20 mm 7 mm
03924 7
M4 5 mm 7 mm 7 mm
03924 9
M4 6 mm 9 mm 9 mm
03925 15
M5 6 mm 15 mm 9 mm
03926 15
M6 8 mm 15 mm 10 mm
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Hülsenmuttern werden in der Hauptsache zur Beschlagbefestigung verwendet, speziell für Kurzschilder an Türen.