Eckprofil Kunststoff 90°

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Eckprofil Kunststoff 90°

  • Werkstoff: Polyvinylchlorid - PVC hart, schlagzäh
  • Farbe: Weiß
  • Materialstärke min./max.: 0.6-1.0 mm
  • Schenkelmaß Profil: 25 x 25 mm
  • Ausführung: Gelocht
  • UV-Beständigkeit: UV-stabilisiert

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Werkstoff Farbe Materialstärke min./max. Anzahl VE
Preis/VE
0519402030
3,0 m Polyvinylchlorid - PVC hart, schlagzäh Weiß 0.6-1.0 mm
150 m
0519402025
2,5 m Polyvinylchlorid - PVC hart, schlagzäh Weiß 0.6-1.0 mm
125 m
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
Schlagzäh


Keine Stoßbeschädigungen, d. h. weniger anfällig für Transportschäden



Schenkel auf 0,6 mm auslaufend


Für dünnen Spachtelauftrag