Öffnungsbegrenzung
Öffnungsbegrenzung - 1
Öffnungsbegrenzung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Öffnungsbegrenzung

Für Türschließer mit Gleitschiene

  • Typbezeichnung: Öffnungsbegrenzung
  • Geeignet für Türschließergröße min./max.: 1-6
  • Geeignet für Typ: GTS 601, GTS 620, GTS 630, GTS 640, GTS 640 G, GTS 690, GTS 690 G, UTS 760
  • Werkstoff: Aluminium/Gummi
  • Oberfläche: Blank
  • Brandschutzgeprüft: Nein
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • EPD-Umweltdeklaration: Nein
  • Lieferumfang: 1 Öffnungsbegrenzer inkl. Fixierschraube, 1 Montageanleitung
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Geeignet für Türschließerg... Geeignet für Typ Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0688001923
Öffnungsbegrenzung 1-6 GTS 601, GTS 620, GTS 630, GTS 640, GTS 640 G, GTS 690, GTS 690 G, UTS 760 Aluminium/Gummi
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
Öffnungsbegrenzung kann nachträglich in die vorhandene Gleitschiene eingebaut werden und stoppt die Tür an der gewünschten Position

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!