Sockelhöhenversteller Typ F
Sockelhöhenversteller Typ F - 1
Sockelhöhenversteller Typ F - 2
Sockelhöhenversteller Typ F - 3
Sockelhöhenversteller Typ F - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sockelhöhenversteller Typ F

  • Werkstoff: Stahl/Zinkdruckguss/Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Traglast: 150 kg
  • Produktgewicht (per Stück): 77,900 g
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
Art.-Nr. Werkstoff Traglast Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
0683360440
Stahl/Zinkdruckguss/Acrylnitril-Butadien-Styrol 150 kg 77,900 g
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
  • Verstellbereich: + 20 mm

  • Tragkraft: 150 kg

  • Für Büro- und Wohnmöbel mit durchlaufenden Korpusseiten

  • Material: Stahl, Zinkdruckguss und ABS

  • Die Höhenverstellung erfolgt mit einem Sechskantschlüssel SW 6

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!