Sechskantmutter
Sechskantmutter - 1
Sechskantmutter - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter

ISO 4032, Stahl 6 / 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

  • Normen: ISO 4032
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Bauprodukt: Nein

Artikelbeschreibung lesen

In 20 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Höhe Außenantrieb Festigkeitskl... Anzahl VE
Preis/VE
0317910
M10 8,4 mm SW16 8
0317914
M14 12,8 mm SW21 8
200 St.
0317918
M18 15,8 mm SW27 8
25 St.
0317920
M20 18 mm SW30 8
0317922
M22 19,4 mm SW34 8
0317925
M2.5 2 mm SW5 6
10000 St.
0317927
M27 23,8 mm SW41 8
0317930
M30 25,6 mm SW46 8
25 St.
031793
M3 2,4 mm SW5,5 6
0317936
M36 31 mm SW55 8
15 St.
031794
M4 3,2 mm SW7 6
031795
M5 4,7 mm SW8 8
031796
M6 5,2 mm SW10 8
031798
M8 6,8 mm SW13 8
031792
M2 1,6 mm SW4 6
2000 St.
0317924
M24 21,5 mm SW36 8
0317942
M42 34 mm SW65 8
15 St.
0317912
M12 10,8 mm SW18 8
0317916
M16 14,8 mm SW24 8
0317948
M48 38 mm SW75 8
5 St.
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
ISO 4032 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nur für Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8673 überführt.