Flachrundschraube mit Vierkantansatz und Mutter
Flachrundschraube mit Vierkantansatz und Mutter - 1
Flachrundschraube mit Vierkantansatz und Mutter - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachrundschraube mit Vierkantansatz und Mutter

DIN 603, Stahl 4.8, feuerverzinkt (TZN), mit Mutter

  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 4.8
  • Oberfläche: Feuerverzinkt
  • Normen: DIN 603
  • RoHS-konform: Ja
  • Ausführung: Mit Mutter
  • Kopfform: Flachrundkopf mit Vierkantansatz
  • Kopfdetails: Mit Vierkantansatz
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Schaftdurchmesser: 10 mm
  • Produktklasse: C

Artikelbeschreibung lesen

In 18 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
4357110120
M10 120 mm 24,65 mm 5,38 mm
25 St.
435711025
M10 25 mm 24,65 mm 5,38 mm
100 St.
435711030
M10 30 mm 24,65 mm 5,38 mm
100 St.
435711040
M10 40 mm 24,65 mm 5,38 mm
100 St.
435711060
M10 60 mm 24,65 mm 5,38 mm
50 St.
435711070
M10 70 mm 24,65 mm 5,38 mm
50 St.
435711080
M10 80 mm 24,65 mm 5,38 mm
50 St.
435711090
M10 90 mm 24,65 mm 5,38 mm
50 St.
4357112120
M12 120 mm 30,65 mm 6,95 mm
25 St.
4357112130
M12 130 mm 30,65 mm 6,95 mm
25 St.
4357112160
M12 160 mm 30,65 mm 6,95 mm
25 St.
4357116200
M16 200 mm 38,8 mm 8,95 mm
10 St.
4357116240
M16 240 mm 38,8 mm 8,95 mm
10 St.
4357116280
M16 280 mm 38,8 mm 8,95 mm
10 St.
435718 40
M8 40 mm 20,65 mm 4,88 mm
100 St.
435718 50
M8 50 mm 20,65 mm 4,88 mm
100 St.
435718 60
M8 60 mm 20,65 mm 4,88 mm
100 St.
435718 90
M8 90 mm 20,65 mm 4,88 mm
50 St.
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
Durch den flachen Vierkantansatz wird die Flachrundschraube z.B. in einem Langloch fixziert und kann von der Mutternseite ohne Gegenhalten angezogen werden.