Dichtungsband VKP® BASIC
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> BASIC - 1
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> BASIC - 2
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> BASIC - 3
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> BASIC - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dichtungsband VKP® BASIC

Imprägniertes, vorkomprimiertes BG2-Dichtungsband mit geprüfter Schlagregendichtigkeit bis 300 Pascal.

  • Chemische Basis: Offenzelliger, feiner Polyurethanschaum
  • Schlagregendichtigkeit (Druck) min. / Bedingung: 300 Pa / nach DIN 18542-BG2
  • Baustoffklasse / Bedingung: B2 / nach DIN 4102
  • UV-Beständigkeit: Ja, bei schlagregendichtem Einbau
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -30 bis 90 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 18 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: bei 5°C bis 25°C

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Breite Schlagregendi... Rollenlänge Anzahl VE
Preis/VE
0875115004
Schwarz 15 mm 2-4 mm 12,5 m
20 St.
0875115006
Schwarz 15 mm 3-6 mm 10 m
20 St.
0875115008
Schwarz 15 mm 4-8 mm 8 m
20 St.
0875115011
Grau 15 mm 6-10 mm 5,6 m
20 St.
0875115010
Schwarz 15 mm 6-10 mm 5,6 m
20 St.
0875120014
Schwarz 20 mm 8-14 mm 4,3 m
15 St.
0875120015
Grau 20 mm 8-14 mm 4,3 m
15 St.
0875120018
Schwarz 20 mm 12-20 mm 6,5 m
15 St.
0875120019
Grau 20 mm 12-20 mm 6,5 m
15 St.
0875110004
Schwarz 10 mm 2-4 mm 12,5 m
30 St.
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
Geprüfte Bandqualität nach DIN 18542-BG2


  • Einsetzbar bis zu einer Gebäudehöhe von 20 m

  • Hohe Sicherheit durch Erfüllung aller Prüfparameter der BG2


Zusätzlich zur BG2: geprüfte direkte Bewitterungs- und UV-Beständigkeit


  • Erhöhte Sicherheit und erweiterter Einsatzbereich durch die zusätzliche Prüfung

  • Vermeidung von Reklamationen und kostenintensiver Nacharbeit


Große Toleranzaufnahme der Bänder


  • Das Band dichtet auch bei Toleranzen der Fuge sicher ab

  • Kostenersparnis durch den Einsatz von wenigen Bandabmessungen


Zeitsparende Verarbeitung


  • Keine Vorbehandlung mit Primer nötig

  • Kein Einsatz von Verarbeitungswerkzeugen


Vorkomprimiert und selbsklebend


Das vorkomprimierte, einseitig selbstklebende Dichtungsband VKP-Basic dichtet die Fuge sicher und dauerhaft in einem Arbeitsgang ab.


Nach Lösung der Komprimierung entwickelt das Dichtungsband eine Rückstellkraft, die fest gegen die Fugenflanken drückt und Unebenheiten der Fuge ausgleicht.


Je nach Einbaudauer entwickelt die nicht klebende Seite eine leichte Verankerung am anliegenden Baumaterial.

Hinweis

Die richtige Bandabmessung auswählen:


1. Fugenbreiten vom Bau definieren und in der „Schlagregendichtigkeit“ einordnen


2. Danach gewünschte Banddimension auswählen


3. Art.-Nr. gemäß Bandfarbe auswählen


4. Rollenmenge festlegen



Die Aufgehgeschwindigkeit von VKP Basic ist temperaturabhängig. Das Aufgehverhalten des Bandes unterliegt keiner bestimmten Spezifikation und beruht nur auf Erfahrungswerten. Die Rückstellung des Bandes ist abhängig von der Lager- und Verarbeitungstemperatur. Es gilt: je länger die Lagerzeiten und je tiefer die Verarbeitungstemperaturen, desto länger sind die Rückstellzeiten.


Band bei hohen Temperaturen kühl lagern, bei niedrigen temperaturen warm lagern.



** nur bei schlagregendichtem Einbau.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.