Schnellverschlusskupplung Außengewinde Serie 2000
Schnellverschlusskupplung Außengewinde Serie 2000 - 1
Schnellverschlusskupplung Außengewinde Serie 2000 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schnellverschlusskupplung Außengewinde Serie 2000

  • Außendurchmesser: 23 mm
  • Durchflussleistung: 2.1 l/min
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -20 bis 100 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Anschlussgewinde Länge Schlüsselweite Außendurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0699100312
AG R 1/2 Zoll 56 mm 22 mm 23 mm
3 St.
0699100314
AG R 1/4 Zoll 63 mm 20 mm 23 mm
3 St.
0699100338
AG R 3/8 Zoll 61 mm 20 mm 23 mm
3 St.
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
Hoher Durchflussgrad von bis zu 2.100 l/min. und maximaler Arbeitsdruck bis 16 bar.


Ermöglicht optimale Druckluftversorgung und Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher. Somit ergeben sich eine höhere Produktivität und geringere Energiekosten.



Ergonomisch gestaltete Verschlusshülse


Dies gewährleistet einen sicheren Griff und verhindert ein Abrutschen.



Geringe Kuppelkraft ermöglicht Einhandbedienung.


Nur geringer Kraftaufwand notwendig für einfaches, schnelles und sicheres Ein- und Entkuppeln.



Luftdichte Verbindungen


Niedriger Energieverbrauch und hohe Effizienz



Gehärtete Verriegelungshülsen


Für max. Tragfähigkeit und lange Standzeit.



Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt.


Hoher Korrosionswiderstand und Schutz auch unter anspruchsvollen Bedingungen.



Armaturen der Serie 2000 entsprechen dem Eurostandard und haben eine Nennweite von 7,6 mm.


Euro-Profile sind kompatibel mit anderen Druckluftarmaturen.



Werkstoff: Stahl