Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H
Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H - 1
Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H

DIN 7982, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C, mit Kreuzschlitz H.

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Form: C
  • Antriebart: H
  • Kopfform: Senkkopf 80 Grad
  • Gewindeart: Blechschraubengewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 94 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
011648 50
4,8 mm 50 mm 9,5 mm 3 mm
011648 45
4,8 mm 45 mm 9,5 mm 3 mm
011648 70
4,8 mm 70 mm 9,5 mm 3 mm
011648 90
4,8 mm 90 mm 9,5 mm 3 mm
011648 95
4,8 mm 9,5 mm 9,5 mm 3 mm
011655 120
5,5 mm 120 mm 10,8 mm 3,4 mm
100 St.
011655 100
5,5 mm 100 mm 10,8 mm 3,4 mm
100 St.
011655 25
5,5 mm 25 mm 10,8 mm 3,4 mm
011655 22
5,5 mm 22 mm 10,8 mm 3,4 mm
100 St.
011655 32
5,5 mm 32 mm 10,8 mm 3,4 mm
011655 38
5,5 mm 38 mm 10,8 mm 3,4 mm
100 St.
011655 45
5,5 mm 45 mm 10,8 mm 3,4 mm
100 St.
011655 60
5,5 mm 60 mm 10,8 mm 3,4 mm
011655 70
5,5 mm 70 mm 10,8 mm 3,4 mm
100 St.
011655 90
5,5 mm 90 mm 10,8 mm 3,4 mm
100 St.
011655 80
5,5 mm 80 mm 10,8 mm 3,4 mm
100 St.
011663 110
6,3 mm 110 mm 12,4 mm 3,8 mm
100 St.
011663 100
6,3 mm 100 mm 12,4 mm 3,8 mm
100 St.
011663 120
6,3 mm 120 mm 12,4 mm 3,8 mm
100 St.
011663 19
6,3 mm 19 mm 12,4 mm 3,8 mm
011663 25
6,3 mm 25 mm 12,4 mm 3,8 mm
011663 22
6,3 mm 22 mm 12,4 mm 3,8 mm
100 St.
011663 32
6,3 mm 32 mm 12,4 mm 3,8 mm
011663 45
6,3 mm 45 mm 12,4 mm 3,8 mm
100 St.
011663 38
6,3 mm 38 mm 12,4 mm 3,8 mm
011663 80
6,3 mm 80 mm 12,4 mm 3,8 mm
100 St.
011663 90
6,3 mm 90 mm 12,4 mm 3,8 mm
100 St.
011622 65
2,2 mm 6,5 mm 4,3 mm 1,3 mm
011622 95
2,2 mm 9,5 mm 4,3 mm 1,3 mm
011629 13
2,9 mm 13 mm 5,5 mm 1,7 mm
011629 16
2,9 mm 16 mm 5,5 mm 1,7 mm
011629 22
2,9 mm 22 mm 5,5 mm 1,7 mm
011629 25
2,9 mm 25 mm 5,5 mm 1,7 mm
1000 St.
011629 32
2,9 mm 32 mm 5,5 mm 1,7 mm
2000 St.
011629 65
2,9 mm 6,5 mm 5,5 mm 1,7 mm
011629 8
2,9 mm 8 mm 5,5 mm 1,7 mm
2000 St.
011629 95
2,9 mm 9,5 mm 5,5 mm 1,7 mm
011635 13
3,5 mm 13 mm 6,8 mm 2,1 mm
011635 19
3,5 mm 19 mm 6,8 mm 2,1 mm
011635 95
3,5 mm 9,5 mm 6,8 mm 2,1 mm
011639 32
3,9 mm 32 mm 7,5 mm 2,3 mm
011639 38
3,9 mm 38 mm 7,5 mm 2,3 mm
011639 45
3,9 mm 45 mm 7,5 mm 2,3 mm
011639 50
3,9 mm 50 mm 7,5 mm 2,3 mm
1000 St.
011639 95
3,9 mm 9,5 mm 7,5 mm 2,3 mm
011642 16
4,2 mm 16 mm 8,1 mm 2,5 mm
011642 13
4,2 mm 13 mm 8,1 mm 2,5 mm
1000 St.
011642 22
4,2 mm 22 mm 8,1 mm 2,5 mm
1000 St.
011642 19
4,2 mm 19 mm 8,1 mm 2,5 mm
011642 25
4,2 mm 25 mm 8,1 mm 2,5 mm
011642 38
4,2 mm 38 mm 8,1 mm 2,5 mm
011642 45
4,2 mm 45 mm 8,1 mm 2,5 mm
1000 St.
011642 60
4,2 mm 60 mm 8,1 mm 2,5 mm
100 St.
011642 50
4,2 mm 50 mm 8,1 mm 2,5 mm
1000 St.
011642 95
4,2 mm 9,5 mm 8,1 mm 2,5 mm
011642 70
4,2 mm 70 mm 8,1 mm 2,5 mm
100 St.
011648 100
4,8 mm 100 mm 9,5 mm 3 mm
100 St.
011648 110
4,8 mm 110 mm 9,5 mm 3 mm
100 St.
011648 13
4,8 mm 13 mm 9,5 mm 3 mm
011648 120
4,8 mm 120 mm 9,5 mm 3 mm
011648 22
4,8 mm 22 mm 9,5 mm 3 mm
011648 19
4,8 mm 19 mm 9,5 mm 3 mm
011648 25
4,8 mm 25 mm 9,5 mm 3 mm
011648 38
4,8 mm 38 mm 9,5 mm 3 mm
011648 32
4,8 mm 32 mm 9,5 mm 3 mm
011622 13
2,2 mm 13 mm 4,3 mm 1,3 mm
2000 St.
011635 16
3,5 mm 16 mm 6,8 mm 2,1 mm
011635 22
3,5 mm 22 mm 6,8 mm 2,1 mm
1000 St.
011635 25
3,5 mm 25 mm 6,8 mm 2,1 mm
011639 16
3,9 mm 16 mm 7,5 mm 2,3 mm
011635 38
3,5 mm 38 mm 6,8 mm 2,1 mm
1000 St.
011655 50
5,5 mm 50 mm 10,8 mm 3,4 mm
011639 13
3,9 mm 13 mm 7,5 mm 2,3 mm
011663 50
6,3 mm 50 mm 12,4 mm 3,8 mm
011663 60
6,3 mm 60 mm 12,4 mm 3,8 mm
011639 25
3,9 mm 25 mm 7,5 mm 2,3 mm
011639 19
3,9 mm 19 mm 7,5 mm 2,3 mm
011639 22
3,9 mm 22 mm 7,5 mm 2,3 mm
011642 32
4,2 mm 32 mm 8,1 mm 2,5 mm
011648 16
4,8 mm 16 mm 9,5 mm 3 mm
011648 80
4,8 mm 80 mm 9,5 mm 3 mm
100 St.
011655 13
5,5 mm 13 mm 10,8 mm 3,4 mm
011655 16
5,5 mm 16 mm 10,8 mm 3,4 mm
011655 19
5,5 mm 19 mm 10,8 mm 3,4 mm
011642 80
4,2 mm 80 mm 8,1 mm 2,5 mm
500 St.
011655 110
5,5 mm 110 mm 10,8 mm 3,4 mm
100 St.
011622 16
2,2 mm 16 mm 4,3 mm 1,3 mm
2000 St.
011663 70
6,3 mm 70 mm 12,4 mm 3,8 mm
011629 19
2,9 mm 19 mm 5,5 mm 1,7 mm
1000 St.
011648 60
4,8 mm 60 mm 9,5 mm 3 mm
011635 32
3,5 mm 32 mm 6,8 mm 2,1 mm
1000 St.
011648 35
4,8 mm 35 mm 9,5 mm 3 mm
2000 St.
011663 16
6,3 mm 16 mm 12,4 mm 3,8 mm
011622 45
2,2 mm 4,5 mm 4,3 mm 1,3 mm
2000 St.
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
  • Blechschrauben gehören zu den gewindeformenden Schrauben. Diese Schrauben formen beim Einschrauben in ein vorgefertigtes Kernloch ihr Gegengewinde selbst.

  • Richtwerte für die Wahl des richtigen Kernlochdurchmessers, sind in der DIN 7975 enthalten.

  • Form C = Gewinde mit Spitze