Klappstecker
Klappstecker - 1
Klappstecker - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klappstecker

gelb verzinkt (A2C)

  • Länge: 42 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Gelb verzinkt
  • RoHS-konform: Nein
  • Sonstige Norm: WN 472

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Innendurchmesser Länge Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
047210
10 mm 41 mm 42 mm Stahl
25 St.
047211
11 mm 41 mm 42 mm Stahl
25 St.
047245
4,5 mm 34 mm 42 mm Stahl
25 St.
04725
5 mm 32 mm 42 mm Stahl
25 St.
04728
8 mm 41 mm 42 mm Stahl
25 St.
047295
9,5 mm 41 mm 42 mm Stahl
25 St.
04726
6 mm 41 mm 42 mm Stahl
25 St.