Kleinwalze lang 12 mm Florhöhe

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kleinwalze lang 12 mm Florhöhe

Strapazierfähiger Bezug aus sehr hochwertigem Endlospolyamid

  • Werkstoff: PA - Polyamid
  • Florhöhe: 12 mm
  • Außendurchmesser: 40 mm
  • Innendurchmesser: 15 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite Werkstoff Florhöhe Außendurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0693010162
15 cm PA - Polyamid 12 mm 40 mm
0693010161
10 cm PA - Polyamid 12 mm 40 mm
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
  • Konstante Formstabilität

  • Hervorragendes Wiederaufrichtevermögen der Fasern

  • Flusenarm, kein Verfilzen

  • Sehr geringe Spritzneigung

  • Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe

  • Lösemittelbeständig

  • Sehr hohe Lebensdauer

  • Erstklassiges, gleichmäßiges Streichergebnis