1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz - 1
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

Für TX-Schrauben, kurz

  • Antrieb: 1/2 Zoll
  • Antriebart: Innenvierkant
  • Abtriebart: TX

Artikelbeschreibung lesen

In 20 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Abtrieb Klingenlänge Länge Ausführung Anzahl VE
Preis/VE
071513327
TX27 20 mm 60 mm Kurz
071513325
TX25 20 mm 60 mm Kurz
071513320
TX20 20 mm 60 mm Kurz
071513330
TX30 20 mm 60 mm Kurz
071513360
TX60 20 mm 60 mm Kurz
071513370
TX70 20 mm 60 mm Kurz
1 St.
071513380
TX80 20 mm 60 mm Kurz
071513340
TX40 20 mm 60 mm Kurz
071513345
TX45 20 mm 60 mm Kurz
071513350
TX50 20 mm 60 mm Kurz
071513355
TX55 20 mm 60 mm Kurz
071513390
TX90 42 mm 60 mm Kurz
1 St.
0715133100
TX100 42 mm 80 mm Kurz
1 St.
0715131640
TX40 17 mm 55 mm
0715131645
TX45 17 mm 55 mm
0715131647
TX47 17 mm 55 mm
0715131650
TX50 17 mm 55 mm
0715131655
TX55 17 mm 55 mm
0715131660
TX60 17 mm 55 mm
0715131670
TX70 17 mm 55 mm
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
  • Ausführung: Kurz

  • Oberfläche: verchromt

  • Antrieb: Innenvierkant 1/2 Zoll, Kugelfangrille

  • Abtrieb: Für TX-Schrauben