WÜPOFAST® gelb verzinkt Spanplattenschraube
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> gelb verzinkt Spanplattenschraube - 1
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> gelb verzinkt Spanplattenschraube - 2
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> gelb verzinkt Spanplattenschraube - 0
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> gelb verzinkt Spanplattenschraube - 1
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> gelb verzinkt Spanplattenschraube - 2
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> gelb verzinkt Spanplattenschraube - 0

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WÜPOFAST® gelb verzinkt Spanplattenschraube

Stahl, gelb verzinkt, Teilgewinde, Senkkopf, PZ. Dem Einsatz neuer Werkstoffe Rechnung tragen. Durch die neuartigen Herstellungs- und Prüfverfahren – gleichbleibend hohe Qualität für den Profi.

  • Kopfform: Senkkopf
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Gelb verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 50 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Innenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
018613525
3,5 mm 25 mm 7 mm Z2
1000 St.
018613530
3,5 mm 30 mm 7 mm Z2
1000 St.
018613535
3,5 mm 35 mm 7 mm Z2
1000 St.
018613540
3,5 mm 40 mm 7 mm Z2
500 St.
018613545
3,5 mm 45 mm 7 mm Z2
500 St.
018613550
3,5 mm 50 mm 7 mm Z2
500 St.
018614 40
4,0 mm 40 mm 8 mm Z2
500 St.
018614 25
4,0 mm 25 mm 8 mm Z2
1000 St.
018614 55
4,0 mm 55 mm 8 mm Z2
250 St.
018614 45
4,0 mm 45 mm 8 mm Z2
500 St.
018614 60
4,0 mm 60 mm 8 mm Z2
250 St.
018614 70
4,0 mm 70 mm 8 mm Z2
200 St.
018614545
4,5 mm 45 mm 9 mm Z2
500 St.
018614540
4,5 mm 40 mm 9 mm Z2
500 St.
018614560
4,5 mm 60 mm 9 mm Z2
250 St.
018614550
4,5 mm 50 mm 9 mm Z2
250 St.
018615 110
5,0 mm 110 mm 10 mm Z2
100 St.
018615 120
5,0 mm 120 mm 10 mm Z2
100 St.
018615 35
5,0 mm 35 mm 10 mm Z2
500 St.
018615 30
5,0 mm 30 mm 10 mm Z2
500 St.
018615 40
5,0 mm 40 mm 10 mm Z2
500 St.
018615 45
5,0 mm 45 mm 10 mm Z2
250 St.
018615 55
5,0 mm 55 mm 10 mm Z2
250 St.
018615 50
5,0 mm 50 mm 10 mm Z2
250 St.
018615 70
5,0 mm 70 mm 10 mm Z2
200 St.
018615 60
5,0 mm 60 mm 10 mm Z2
250 St.
018615 80
5,0 mm 80 mm 10 mm Z2
100 St.
018615 90
5,0 mm 90 mm 10 mm Z2
100 St.
018616 120
6,0 mm 120 mm 12 mm Z3
100 St.
018616 110
6,0 mm 110 mm 12 mm Z3
100 St.
018616 140
6,0 mm 140 mm 12 mm Z3
100 St.
018616 135
6,0 mm 135 mm 12 mm Z3
100 St.
018616 160
6,0 mm 160 mm 12 mm Z3
100 St.
018616 150
6,0 mm 150 mm 12 mm Z3
100 St.
018616 40
6,0 mm 40 mm 12 mm Z3
250 St.
018616 60
6,0 mm 60 mm 12 mm Z3
200 St.
018616 70
6,0 mm 70 mm 12 mm Z3
200 St.
018616 90
6,0 mm 90 mm 12 mm Z3
100 St.
018616 80
6,0 mm 80 mm 12 mm Z3
100 St.
018614 35
4,0 mm 35 mm 8 mm Z2
500 St.
018616 50
6,0 mm 50 mm 12 mm Z3
250 St.
018614570
4,5 mm 70 mm 9 mm Z2
200 St.
018614 50
4,0 mm 50 mm 8 mm Z2
500 St.
018615 100
5,0 mm 100 mm 10 mm Z2
100 St.
018614580
4,5 mm 80 mm 9 mm Z2
200 St.
018616 100
6,0 mm 100 mm 12 mm Z3
100 St.
018614 30
4,0 mm 30 mm 8 mm Z2
500 St.
018616 200
6,0 mm 200 mm 12 mm Z3
100 St.
018616 180
6,0 mm 180 mm 12 mm Z3
100 St.
018614535
4,5 mm 35 mm 9 mm Z2
500 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Pozidriv Kreuzschlitz



Kunststoffgleitbeschichtung


Leichtes Eindrehen durch scharfe Gewindegänge mit gleitfördernder Beschichtung.



Biegewinkel


Je größer der Biegewinkel, desto elastischer die Schraube – dadurch Minimierung des Abbrechens.



Bruchdrehmoment


Durch Güteüberwachung des gehärteten Stahls ein hohes Maß an Anwendersicherheit.



Einschraubdrehmoment


Ist von der Kunststoffgleitbeschichtung und sauberem Gewinde sowie Gewindeflanken abhängig – dadurch leichtes und schnelles Verschrauben (anwenderfreundlich) möglich.

Hinweis

Im Außenbereich nicht einsetzbar