Zink-Schlagauswuchtgewicht für Pkw-Stahlfelgen

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zink-Schlagauswuchtgewicht für Pkw-Stahlfelgen

Universalgewicht mit silbergrauer Pulverbeschichtung

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewicht Auswuchtgewicht Werkstoff Farbe Anzahl VE
Preis/VE
083080 60
60 g Zink Silbergrau
50 St.
083080 55
55 g Zink Silbergrau
50 St.
083080 10
10 g Zink Silbergrau
100 St.
083080 15
15 g Zink Silbergrau
100 St.
083080 30
30 g Zink Silbergrau
100 St.
083080 35
35 g Zink Silbergrau
100 St.
083080 40
40 g Zink Silbergrau
100 St.
083080 05
5 g Zink Silbergrau
100 St.
083080 45
45 g Zink Silbergrau
50 St.
083080 50
50 g Zink Silbergrau
50 St.
083080 5
5 g Federstahl
100 St.
083080 20
20 g Zink Silbergrau
100 St.
083080 25
25 g Zink Silbergrau
100 St.
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
  • Typ 80 Z

  • Millionenfach bewährt
Hinweis

Zum Montieren sollten maximal zwei kräftige Schläge aufgewendet werden. Ein erhöhen der Schlagzahl kann die Beschichtung der Gewichte beschädigen.