Schnellschleifpolitur P10 Plus
Schnellschleifpolitur P10 Plus - 1
Schnellschleifpolitur P10 Plus - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schnellschleifpolitur P10 Plus

Sehr abrasive Hochglanzpolitur für die schnelle Beseitigung von Fehlstellen in frischen Reparatur- und ausgehärteten Decklacken

  • Chemische Basis: Isoalkane
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Farbe: Grün
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: bei 5°C bis 35°C
  • Silikonfrei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhaltsgewicht pH-Wert Dichte Chemische Basis Anzahl VE
Preis/VE
0893150015
5 kg 7,8 1 g/cm³ Isoalkane
1 St.
0893150010
1 kg 1,25 g/cm³ Isoalkane
0893150012
250 g 1,25 g/cm³ Isoalkane
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
Innovative Pulverbeschaffenheit aus Aluminiumoxid


  • Sehr hohe Abtragsleistung und unerreichter Glanzgrad

  • Schleifriefen ab Körnung P1500 lassen sich mühelos entfernen


Feste Konsistenz


  • Kein Spritzen der Politur

  • Sparsam im Verbrauch

  • Geringe Staubentwicklung

  • Kein mühsames Nachreinigen benachbarter Stellen


Manuell und maschinell verarbeitbar



Für konventionelle und kratzfeste Lacktypen



Einsetzbar auf gebrauchten und neuen Lackoberflächen



Silikonfrei