Barkonsole 60°

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Barkonsole 60°

Aluminium

  • Länge: 50 mm
  • Breite: 50 mm
  • Traglast pro Paar: 60 kg
  • Konsolenabstand max.: 900 mm
  • Winkel: 60 Grad

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberfläche Höhe Anzahl VE
Preis/VE
0684900360
Aluminium Eloxiert 170 mm
1 St.
0684900358
60° Edelstahl Edelstahl FINISH 170 mm
1 St.
0684900359
60° Edelstahl Edelstahl FINISH 190 mm
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
Stützelement


  • Formschön und stabil

  • Hochwertige Oberflächen, leicht zu reinigen


Raumgewinnung


Zusätzlicher Platz zum Arbeiten und Abstellen

Hinweis

Tragkraft max. 60 kg – Abstand zwischen den Konsolen max. 900 mm.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!