Türdrücker ZD 40 Rosettengarnitur
Türdrücker ZD 40 Rosettengarnitur - 1
Türdrücker ZD 40 Rosettengarnitur - 2
Türdrücker ZD 40 Rosettengarnitur - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türdrücker ZD 40 Rosettengarnitur

  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Oberfläche: Verchromt / A2 Optik
  • Glanzgrad: Poliert/matt
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 38-42 mm
  • Vierkantgröße: 8 mm
  • Lagertechnik: Drücker fest verbunden, Federgelagert
  • Einstecktiefe: 34,5 mm
  • Grifflänge: 135 mm
  • Durchmesser der Lagerung am Türdrücker: 15 mm
  • Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild: 67,5 mm
  • Rosettenstärke: 9,5 mm
  • Nockendurchmesser: 7,8 mm
  • Lochabstand: 38 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Lochung Geeignet für Entfernung (Griff-Schloss) Wechselstift Anzahl VE
Preis/VE
0687171400
BB Zimmertüren 72 mm
1 St.
0687171401
WC/ Bad WC- und Badtüren 78 mm
1 St.
0687171402
PZ Wohnungseingangstüren, Zimmertüren 72 mm
1 St.
0687171403
PZ Wohnungseingangstüren 72 mm Mit M12-Gewinderolle
1 St.
0687171404
PZ Wohnungseingangstüren 72 mm Mit M12-Gewinderolle
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
Bestmöglicher Halt


Drücker und Grundrosette sind fest verbunden und sorgen so für bestmöglichen Halt, die Befestigung erfolgt durchgehend mit metrischen Schrauben.

Hinweis

Bei den Türdrückergarnituren liegt ein loser Vierkantspreizstift oder Wechselstift ■ 8 mm bei.



Druch das Umwickeln des Schraubendrehers mit einem weichen Klebeband können Beschädigungen der Oberfläche des Drückers bei der Montage verhindert werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!