Blindniet Flachrundkopf
Blindniet Flachrundkopf - 1
Blindniet Flachrundkopf - 2
Blindniet Flachrundkopf - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Blindniet Flachrundkopf

Hülse: Aluminium, Dorn: Edelstahl A2

  • Werkstoff Hülse: Aluminium
  • Werkstoff Dorn: Edelstahl A2
  • Oberfläche Hülse: Blank
  • Oberfläche Dorn: Blank
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 55 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Klemmbereich min./max. Kopfdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
091432 64
3,2 mm 11,0 mm 4,0-8,0 mm 6,2 mm
500 St.
091432 48
3,2 mm 8,0 mm 0,5-5,0 mm 6,2 mm
500 St.
091440 127
4,0 mm 17,0 mm 6,4-12,7 mm 8 mm
091440 96
4,0 mm 13,0 mm 4,0-9,6 mm 8 mm
500 St.
091440 64
4,0 mm 10,0 mm 1,2-6,3 mm 8 mm
500 St.
091448 198
4,8 mm 25,0 mm 12,5-20,0 mm 9,9 mm
091448 110
4,8 mm 15,0 mm 4,5-11,0 mm 9,9 mm
091448 64
4,8 mm 10,0 mm 1,5-6,5 mm 9,9 mm
093923 8
3 mm 8 mm 3,5-5 mm 6 mm
09392326
3,2 mm 6 mm 1,5-3,5 mm 6,4 mm
500 St.
09392328
3,2 mm 8 mm 3,5-5 mm 6,4 mm
500 St.
093923210
3,2 mm 10 mm 5-7 mm 6,4 mm
500 St.
093923212
3,2 mm 12 mm 7-9 mm 6,4 mm
500 St.
093923215
3,2 mm 15 mm 9-12 mm 6,4 mm
500 St.
093923218
3,2 mm 18 mm 9-12 mm 6,4 mm
500 St.
093923220
3,2 mm 20 mm 9-12 mm 6,4 mm
500 St.
093924 6
4 mm 6 mm 1-3 mm 8 mm
093924 8
4 mm 8 mm 3-5 mm 8 mm
093924 10
4 mm 10 mm 5-6,5 mm 8 mm
093924 12
4 mm 12 mm 6,5-8,5 mm 8 mm
093924 14
4 mm 14 mm 8,5-10,5 mm 8 mm
500 St.
093924 16
4 mm 16 mm 10,5-12,5 mm 8 mm
093924 18
4 mm 18 mm 12,5-14,5 mm 8 mm
500 St.
093924 20
4,0 mm 20,0 mm 14,5-16,5 mm 8 mm
500 St.
093924 25
4,0 mm 25,0 mm 16,5-21,5 mm 8 mm
250 St.
09392486
4,8 mm 6,0 mm 0,5-3,0 mm 9,50 mm
500 St.
09392488
4,8 mm 8,0 mm 3,0-4,5 mm 9,50 mm
500 St.
093924810
4,8 mm 10,0 mm 4,5-6,0 mm 9,50 mm
500 St.
093924812
4,8 mm 12,0 mm 6,0-8,0 mm 9,50 mm
500 St.
093924814
4,8 mm 14,0 mm 8,0-10,0 mm 9,50 mm
250 St.
093924816
4,8 mm 16,0 mm 10,0-12,0 mm 9,50 mm
250 St.
093924818
4,8 mm 18,0 mm 12,0-14,0 mm 9,50 mm
250 St.
093924821
4,8 mm 21,0 mm 14,0-17,0 mm 9,50 mm
250 St.
093924824
4,8 mm 24 mm 17,0-20,0 mm 9,50 mm
200 St.
093924827
4,8 mm 27,0 mm 20,0-23,0 mm 9,50 mm
200 St.
093924830
4,8 mm 30,0 mm 23,0-25,0 mm 9,50 mm
200 St.
093924835
4,8 mm 35,0 mm 25,0-30,0 mm 9,50 mm
150 St.
093925 6
5,0 mm 6,0 mm 0,5-3,0 mm 9,50 mm
500 St.
093925 8
5,0 mm 8,0 mm 3,0-4,5 mm 9,50 mm
500 St.
093925 10
5,0 mm 10,0 mm 4,5-6,0 mm 9,50 mm
500 St.
093925 12
5,0 mm 12,0 mm 6,0-8,0 mm 9,50 mm
500 St.
093925 14
5,0 mm 14,0 mm 8,0-10,0 mm 9,50 mm
093925 16
5,0 mm 16,0 mm 10,0-12,0 mm 9,50 mm
093925 18
5,0 mm 18,0 mm 12,0-14,0 mm 9,50 mm
093925 20
5,0 mm 20,0 mm 14,0-16,0 mm 9,50 mm
250 St.
093925 25
5,0 mm 25,0 mm 16,0-21,0 mm 9,50 mm
093925 30
5,0 mm 30,0 mm 21,0-25,0 mm 9,50 mm
093925 35
5,0 mm 35,0 mm 25,0-30,0 mm 9,50 mm
100 St.
093926 8
6,0 mm 8,0 mm 2,0-3,0 mm 12 mm
250 St.
093926 10
6,0 mm 10,0 mm 3,0-5,0 mm 12 mm
250 St.
093926 12
6,0 mm 12,0 mm 5,0-7,0 mm 12 mm
250 St.
093926 14
6,0 mm 14,0 mm 7,0-9,0 mm 12 mm
250 St.
093926 16
6,0 mm 16,0 mm 9,0-11,0 mm 12 mm
250 St.
093926 18
6,0 mm 18,0 mm 11,0-13,0 mm 12 mm
200 St.
093926 20
6,0 mm 20,0 mm 13,0-15,0 mm 12 mm
200 St.