Flachstecker 2,8 mit asymmetrischen Rastzungen

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachstecker 2,8 mit asymmetrischen Rastzungen

  • Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge: 2,8 x 0,8 mm
  • Anzahl Rastzungen: 2 Stck
  • Werkstoff: Kupfer-Eisen
  • Oberfläche: Verzinnt

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Ausführung Drahtquerschnitt min./max. Durchmesser Isolierung min./max. Dichtungsdurc... Anzahl VE
Preis/VE
0558192106
Gedichtet 1.5-2.5 mm² 2.1-2.9 mm 3,40 mm
100 St.
0558192105
Gedichtet 0.5-1 mm² 1.4-2.0 mm 3,40 mm
0558192102
Ungedichtet 0.5-1 mm² 1.4-2.0 mm
0558192103
Ungedichtet 1.5-2.5 mm² 2.1-2.9 mm