Antirutschmatte Granulat

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Antirutschmatte Granulat

Geeignet für Schwerlasten, normale Lasten

  • Geeignet für: Schwerlasten, Normale Lasten
  • Reibungszahl min.: 0.6 µ
  • Länge x Breite x Dicke: 5000 x 250 x 8 mm
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -30 bis 70 °C
  • Werkstoff: Gummigranulat gebunden mit PUR
  • Farbe: Schwarz
  • Breite: 250 mm
  • Länge: 5000 mm
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
Art.-Nr. Geeignet für Reibungszahl min. Länge x Breite x Dicke Temperaturein... Anzahl VE
Preis/VE
071392 915
Schwerlasten, Normale Lasten 0.6 µ 5000 x 250 x 8 mm -30 bis 70 °C
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
Optimale Ergänzung beim Niederzurren



Gesicherter Reibbeiwert von mind. 0,6 μ


Der Zurrmittelbedarf kann genau berechnet werden.

Leistungsnachweis

Getestet vom Fraunhofer-Institut nach VDI 2700 Blatt 14 mit einem Gleitreibbeiwert von µ > 0,6