Flache Scheibe, für Sechskantschrauben und Muttern
Flache Scheibe, für Sechskantschrauben und Muttern - 1
Flache Scheibe, für Sechskantschrauben und Muttern - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flache Scheibe, für Sechskantschrauben und Muttern

DIN 125, Edelstahl A4

  • Normen: DIN 125
  • Werkstoff: Edelstahl A4
  • Härte nach Vickers, HV: 140 HV
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 40 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Innendurchmesser Außendurchmesser Dicke Anzahl VE
Preis/VE
041214
M14 15 mm 28 mm 2,5 mm
041216
M16 17 mm 30 mm 3 mm
041218
M18 19 mm 34 mm 3 mm
200 St.
04122
M2 2,2 mm 5 mm 0,3 mm
5000 St.
041220
M20 21 mm 37 mm 3 mm
041224
M24 25 mm 44 mm 4 mm
041222
M22 23 mm 39 mm 3 mm
100 St.
041227
M27 28 mm 50 mm 4 mm
50 St.
041230
M30 31 mm 56 mm 4 mm
50 St.
04123
M3 3,2 mm 7 mm 0,5 mm
041239
M39 40 mm 72 mm 6 mm
10 St.
041233
M33 34 mm 60 mm 5 mm
25 St.
04124
M4 4,3 mm 9 mm 0,8 mm
041242
M42 43 mm 78 mm 7 mm
10 St.
041245
M45 46 mm 85 mm 7 mm
10 St.
041248
M48 50 mm 92 mm 8 mm
10 St.
04125
M5 5,3 mm 10 mm 1 mm
04126
M6 6,4 mm 12 mm 1,6 mm
041252
M52 54 mm 98 mm 8 mm
10 St.
041290010
M10 10,5 mm 20 mm 2 mm
04128
M8 8,4 mm 16 mm 1,6 mm
041290014
M14 15 mm 28 mm 2,5 mm
100 St.
041290012
M12 13 mm 24 mm 2,5 mm
041290020
M20 21 mm 37 mm 3 mm
100 St.
041290018
M18 19 mm 34 mm 3 mm
100 St.
041290024
M24 25 mm 44 mm 4 mm
50 St.
041290027
M27 28 mm 50 mm 4 mm
25 St.
04129003
M3 3,2 mm 7 mm 0,5 mm
1000 St.
041290030
M30 31 mm 56 mm 4 mm
25 St.
041212
M12 13 mm 24 mm 2,5 mm
041236
M36 37 mm 66 mm 5 mm
50 St.
041290016
M16 17 mm 30 mm 3 mm
04129005
M5 5,3 mm 10 mm 1 mm
04129008
M8 8,4 mm 16 mm 1,6 mm
04129006
M6 6,4 mm 12 mm 1,6 mm
04129004
M4 4,3 mm 9 mm 0,8 mm
2000 St.
041210
M10 10,5 mm 20 mm 2 mm
041226
M26 27 mm 50 mm 4 mm
50 St.
041225
M2,5 2,7 mm 6 mm 0,5 mm
2000 St.
041223
M2,3 2,5 mm 6 mm 0,5 mm
1000 St.