Anputzleiste Standard
Anputzleiste Standard - 1
Anputzleiste Standard - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anputzleiste Standard

Standard Anputzleiste zur Abdichtung von Anschlussfugen an Fenster und Türen

  • Werkstoff: Polyvinylchlorid - PVC hart, schlagzäh
  • Werkstoff Schaumstoff: Geschlossenzelliger PE-Schaum
  • Haftsystem: Selbstklebend
  • Bewegungsaufnahmefähigkeit Stauchung: 1,1 mm
  • Bewegungsaufnahmefähigkeit Dehnung: 1,1 mm
  • Bewegungsaufnahmefähigkeit Scherung quer (+/-): 1,1 mm
  • Bewegungsaufnahmefähigkeit Scherung längs (+/-): 1,1 mm
  • Baustoffklasse: E - Normal entflammbar
  • UV-Beständigkeit: Ja
  • Beständigkeit gegen: Witterung

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite Länge Werkstoff Werkstoff Schaumstoff Anzahl VE
Preis/VE
0519542914
9 mm 1,4 m Polyvinylchlorid - PVC hart, schlagzäh Geschlossenzelliger PE-Schaum
42 m
0519542924
9 mm 2,4 m Polyvinylchlorid - PVC hart, schlagzäh Geschlossenzelliger PE-Schaum
72 m
0519542624
6 mm 2,4 m Polyvinylchlorid - PVC hart, schlagzäh Geschlossenzelliger PE-Schaum
144 m
0519542614
6 mm 1,4 m Polyvinylchlorid - PVC hart, schlagzäh Geschlossenzelliger PE-Schaum
84 m
0519542152
15 mm 2,4 m Polyvinylchlorid - PVC hart, schlagzäh Geschlossenzelliger PE-Schaum
72 m
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
Bewegungsaufnahme >2 mm

Hinweis

Bitte beachten Sie die Montageanleitung dieses Produkts.