Flachkopfschraube mit Schlitz und Ansatz
Flachkopfschraube mit Schlitz und Ansatz - 1
Flachkopfschraube mit Schlitz und Ansatz - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachkopfschraube mit Schlitz und Ansatz

DIN 923, Stahl 5.8, blank

  • Normen: DIN 923
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 5.8
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Flachkopf
  • Antriebart: Schlitz
  • Innenantrieb: Schlitz
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Produktklasse: A

Artikelbeschreibung lesen

In 40 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Gewindelänge (metrisches Gewinde) Kopfdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
025940308
M3 8 mm 4,5 mm 7 mm
100 St.
025940306
M3 6 mm 4,5 mm 7 mm
500 St.
025940310
M3 10 mm 4,5 mm 7 mm
500 St.
025940816
M8 16 mm 11 mm 16 mm
200 St.
025940508
M5 8 mm 7 mm 11 mm
500 St.
025940620
M6 20 mm 9 mm 13 mm
100 St.
025940625
M6 25 mm 9 mm 13 mm
100 St.
025940520
M5 20 mm 7 mm 11 mm
100 St.
025940412
M4 12 mm 6 mm 8,5 mm
500 St.
025940616
M6 16 mm 9 mm 13 mm
500 St.
025940808
M8 8 mm 11 mm 16 mm
100 St.
025940605
M6 5 mm 9 mm 13 mm
100 St.
025940416
M4 16 mm 6 mm 8,5 mm
1 St.
0259403015
M3 1,5 mm 4,5 mm 7 mm
200 St.
025940303
M3 3 mm 4,5 mm 7 mm
500 St.
0259403025
M3 2,5 mm 4,5 mm 7 mm
100 St.
025940304
M3 4 mm 4,5 mm 7 mm
500 St.
025940402
M4 2 mm 6 mm 8,5 mm
1000 St.
025940404
M4 4 mm 6 mm 8,5 mm
500 St.
025940406
M4 6 mm 6 mm 8,5 mm
500 St.
025940405
M4 5 mm 6 mm 8,5 mm
200 St.
025940408
M4 8 mm 6 mm 8,5 mm
100 St.
0259405025
M5 2,5 mm 7 mm 11 mm
3000 St.
025940503
M5 3 mm 7 mm 11 mm
100 St.
025940504
M5 4 mm 7 mm 11 mm
500 St.
025940506
M5 6 mm 7 mm 11 mm
500 St.
025940505
M5 5 mm 7 mm 11 mm
500 St.
025940510
M5 10 mm 7 mm 11 mm
100 St.
025940512
M5 12 mm 7 mm 11 mm
500 St.
025940516
M5 16 mm 7 mm 11 mm
100 St.
025940606
M6 6 mm 9 mm 13 mm
500 St.
025940610
M6 10 mm 9 mm 13 mm
200 St.
025940608
M6 8 mm 9 mm 13 mm
200 St.
025940806
M8 6 mm 11 mm 16 mm
100 St.
025940810
M8 10 mm 11 mm 16 mm
100 St.
025940812
M8 12 mm 11 mm 16 mm
100 St.
025940820
M8 20 mm 11 mm 16 mm
200 St.
025940825
M8 25 mm 11 mm 16 mm
200 St.
025941012
M10 12 mm 13,5 mm 20 mm
100 St.
025940410
M4 10 mm 6 mm 8,5 mm
100 St.