Senkschraube mit Kreuzschlitz H
Senkschraube mit Kreuzschlitz H - 1
Senkschraube mit Kreuzschlitz H - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Senkschraube mit Kreuzschlitz H

DIN 965, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

  • Normen: DIN 965
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 8.8
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Senkkopf
  • Antriebart: Kreuzschlitz
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Produktklasse: A

Artikelbeschreibung lesen

In 60 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
0048610306
M3 6 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 St.
0048610308
M3 8 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
0048610310
M3 10 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
0048610316
M3 16 mm 5,6 mm 1,65 mm
500 St.
0048610320
M3 20 mm 5,6 mm 1,65 mm
500 St.
0048610330
M3 30 mm 5,6 mm 1,65 mm
500 St.
0048610325
M3 25 mm 5,6 mm 1,65 mm
500 St.
0048610408
M4 8 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 St.
0048610335
M3 35 mm 5,6 mm 1,65 mm
500 St.
0048610410
M4 10 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 St.
0048610412
M4 12 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 St.
0048610420
M4 20 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 St.
0048610416
M4 16 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 St.
0048610425
M4 25 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 St.
0048610430
M4 30 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 St.
0048610435
M4 35 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 St.
0048610445
M4 45 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 St.
0048610440
M4 40 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 St.
0048610450
M4 50 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 St.
0048610460
M4 60 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 St.
0048610512
M5 12 mm 9,2 mm 2,5 mm
1000 St.
0048610510
M5 10 mm 9,2 mm 2,5 mm
2000 St.
0048610516
M5 16 mm 9,2 mm 2,5 mm
1000 St.
0048610520
M5 20 mm 9,2 mm 2,5 mm
1000 St.
0048610525
M5 25 mm 9,2 mm 2,5 mm
500 St.
0048610530
M5 30 mm 9,2 mm 2,5 mm
500 St.
0048610540
M5 40 mm 9,2 mm 2,5 mm
500 St.
0048610535
M5 35 mm 9,2 mm 2,5 mm
500 St.
0048610612
M6 12 mm 11 mm 3 mm
1000 St.
0048610610
M6 10 mm 11 mm 3 mm
1000 St.
0048610616
M6 16 mm 11 mm 3 mm
1000 St.
0048610625
M6 25 mm 11 mm 3 mm
500 St.
0048610635
M6 35 mm 11 mm 3 mm
500 St.
0048610630
M6 30 mm 11 mm 3 mm
500 St.
0048610640
M6 40 mm 11 mm 3 mm
500 St.
0048610645
M6 45 mm 11 mm 3 mm
500 St.
0048610650
M6 50 mm 11 mm 3 mm
200 St.
0048610660
M6 60 mm 11 mm 3 mm
200 St.
0048610655
M6 55 mm 11 mm 3 mm
200 St.
0048610825
M8 25 mm 14,5 mm 4 mm
500 St.
0048610820
M8 20 mm 14,5 mm 4 mm
500 St.
0048610835
M8 35 mm 14,5 mm 4 mm
200 St.
0048610830
M8 30 mm 14,5 mm 4 mm
200 St.
0048610840
M8 40 mm 14,5 mm 4 mm
200 St.
0048610850
M8 50 mm 14,5 mm 4 mm
200 St.
0048610508
M5 8 mm 9,2 mm 2,5 mm
1000 St.
0048610340
M3 40 mm 5,6 mm 1,65 mm
500 St.
0048610545
M5 45 mm 9,2 mm 2,5 mm
500 St.
0048610550
M5 50 mm 9,2 mm 2,5 mm
500 St.
0048610560
M5 60 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
0048610620
M6 20 mm 11 mm 3 mm
1000 St.
0048610816
M8 16 mm 14,5 mm 4 mm
500 St.
0048610608
M6 8 mm 11 mm 3 mm
500 St.
0048610312
M3 12 mm 5,6 mm 1,65 mm
500 St.
0048610406
M4 6 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 St.
0048610860
M8 60 mm 14,5 mm 4 mm
500 St.
0048612506
M2.5 6 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 St.
0048610845
M8 45 mm 14,5 mm 4 mm
1000 St.
0048610665
M6 65 mm 11 mm 3 mm
500 St.
0048610555
M5 55 mm 9,2 mm 2,5 mm
100 St.
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
DIN 965 wurde zurückgezogen und durch ISO 7046 Teil 1/Teil 2 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | NennØ M1,6 entfällt | Festigkeitsklasse 5.8 und A4-70 entfallen | Gewindelängen geändert | Eindringtiefen der Kreuzschlitze geändert).