Diamanttrennscheibe Baustelle segmentiert

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Diamanttrennscheibe Baustelle segmentiert

Sehr vielseitige, langlebige und wirtschaftliche Baustellenscheibe, die auch für den Einsatz auf Mauerschlitzfräsen geeignet ist.

  • Vielseitigkeit (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Standzeit (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Schnittgeschwindigkeit (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Schnittgüte (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Bohrung: 22,23 mm
  • Segmenthöhe: 10 mm
  • Segmentverbindung: Laser
  • Umfangsgeschwindigkeit max.: 80 m/s

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Segmentstärke Segmentanzahl Drehzahl max. Anzahl VE
Preis/VE
5527160115
115 mm 2,2 mm 9 Stck 13300 U/min(rpm)
1 St.
5527160125
125 mm 2,2 mm 10 Stck 12250 U/min(rpm)
1 St.
5527160130
130 mm 2,2 mm 10 Stck 11800 U/min(rpm)
1 St.
5527160140
140 mm 2,2 mm 10 Stck 10900 U/min(rpm)
1 St.
5527160150
150 mm 2,4 mm 12 Stck 10200 U/min(rpm)
1 St.
5527160180
180 mm 2,4 mm 14 Stck 8500 U/min(rpm)
1 St.
5527160230
230 mm 2,4 mm 16 Stck 6600 U/min(rpm)
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
Hohe Wirtschaftlichkeit


Die Baustellenscheibe bildet einen optimalen Kompromiss aus Funktion und Wirtschaftlichkeit. Mit einer Segmenthöhe von 10 mm ist dabei eine gute Standzeit gesichert.



Verbessertes Schneidverhalten


Die Fächersegmente sorgen für eine bessere Wärme- und Staubabfuhr als herkömmliche Segmente.

Hinweis
  • Diamanttrennscheiben werden bei zu hohen Drehzahlen stumpf und verschleißen zu schnell bei zu niedriger Umfangsgeschwindigkeit

  • Bei Verlust der Schnittfreudigkeit (Erkennungsmerkmal starker Funkenflug) die Scheibe in abrasivem Material, wie z.B. Sandstein, durch mehrere Schnitte, nachschärfen

  • Größere Werkstückquerschnitte in mehreren Abschnitten trennen (Pendelschnitt)

  • Ohne Druck arbeiten – das Gewicht der Maschine genügt. Erhöhter Druck führt zu erhöhtem Verschleiß.

  • Diamanttrennscheiben sind für den geraden Schnitt konstruiert. Durch das Schneiden von Kurven wird das Blatt deformiert und es entstehen Kernrisse und Segmentabrisse – Verletzungsgefahr!

  • Trotz der Sicherheit des Werkzeuges mit Schutzbrille und Schutzkleidung arbeiten

  • Angaben auf dem Etikett (max. Drehzahl), Verwendungseinschränkungen, Sicherheitshinweise beachten

  • Richtungspfeil auf der Scheibe muss mit Drehrichtung der Maschine übereinstimmen

  • Nicht zulässig für Seitenschleifen

  • Entsprechende Schutzhaube verwenden

  • Aufspannen nur durch sachkundige Person (keine Gewalt anwenden, saubere, gleich große Spannflansche verwenden, Probelauf durchführen)

  • Beschädigte, falsch aufgespannte oder eingesetzte Schleifwerkzeuge sind gefährlich und können zu schwerwiegenden Verletzungen führen