Gerollte Scharniere Form D breit
Gerollte Scharniere Form D breit - 1
Gerollte Scharniere Form D breit - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gerollte Scharniere Form D breit

Scharnier zum Anschrauben mit vernietetem Stift

  • Typbezeichnung: Form D, breit
  • Montageart: Zum Anschrauben
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • DIN: 7954

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Breite Materialstärke Rollendurchme... Anzahl VE
Preis/VE
0688401152
40 mm 60 mm 1,2 mm 5,7 mm
20 St.
0688401153
50 mm 75 mm 1,2 mm 6,2 mm
20 St.
0688401154
60 mm 90 mm 1,4 mm 7,1 mm
20 St.
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
Lieferung ohne Befestigungsschrauben!

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.