Keilsicherungsscheibe Typ DNLSP
Keilsicherungsscheibe Typ DNLSP - 1
Keilsicherungsscheibe Typ DNLSP - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Keilsicherungsscheibe Typ DNLSP

Stahl, Delta Protekt, breite Form

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Zink-Lamelle silber
  • Korrosionsschutzdauer: 600 h
  • RoHS-konform: Ja
  • Ausführung: Breit

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Innendurchmesser Passend für Schraubengewinde Außendurchmesser Dicke Anzahl VE
Preis/VE
4640809324
25,3 mm M24 48,5 mm 4,600 mm
50 St.
4640809310
10,7 mm M10 21 mm 2,500 mm
200 St.
4640809312
13 mm M12 25,4 mm 3,400 mm
100 St.
4640809314
15,2 mm M14 30,7 mm 3,400 mm
100 St.
4640809316
17 mm M16 30,7 mm 3,400 mm
100 St.
4640809318
19,5 mm M18 34,5 mm 3,400 mm
100 St.
4640809320
21,4 mm M20 39 mm 3,400 mm
100 St.
4640809322
23,4 mm M22 42 mm 4,600 mm
100 St.
4640809327
28,4 mm M27 48,5 mm 6,600 mm
50 St.
4640809330
31,4 mm M30 55 mm 5,8 mm
100 St.
464080934
4,4 mm M4 9 mm 1,800 mm
200 St.
464080935
5,4 mm M5 10,8 mm 1,800 mm
200 St.
464080936
6,5 mm M6 13,5 mm 2,500 mm
200 St.
464080938
8,7 mm M8 16,6 mm 2,500 mm
200 St.
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
Sicherheitsdatenblatt