Crimpkabelschuh Ringform

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Crimpkabelschuh Ringform

Polyamid-isoliert

  • Nennspannung max.: 600 V
  • Temperatureinsatzbereich max.: 105 °C
  • Werkstoff: Kupfer
  • Oberfläche: Verzinnt
  • Isoliermaterial: Nylon
  • Halogenfrei: Ja
  • Silikonfrei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 31 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Drahtquerschnitt min./max. Farbe Länge Flanschloch Anzahl VE
Preis/VE
0967400051
0.5-1 mm² Rot 20 mm M3,5
100 St.
0967400055
0.5-1 mm² Rot 24 mm M5
0967400054
0.5-1 mm² Rot 22 mm M4
0967400058
0.5-1 mm² Rot 20,6 mm M8
0967400056
0.5-1 mm² Rot 26,5 mm M6
0967400153
1.5-2.5 mm² Blau 20 mm M3
100 St.
0967400156
1.5-2.5 mm² Blau 27,5 mm M6
0967400155
1.5-2.5 mm² Blau 25 mm M5
0967400157
1.5-2.5 mm² Blau 24,9 mm M10
1000 St.
0967400158
1.5-2.5 mm² Blau 30 mm M8
0967400405
4-6 mm² Gelb 27 mm M5
0967400404
4-6 mm² Gelb 25 mm M4
0967400408
4-6 mm² Gelb 33 mm M8
0967400406
4-6 mm² Gelb 28,5 mm M6
0967400410
4-6 mm² Gelb 28 mm M10
500 St.
0967400150
1.5-2.5 mm² Blau 33 mm M10
100 St.
0967400400
4-6 mm² Gelb 37 mm M10
0967400154
1.5-2.5 mm² Blau 22 mm M4
0967400053
0.5-1 mm² Rot 20 mm M3
0967400050
0.5-1 mm² Rot 33 mm M10
100 St.
0967410004
10-10 mm² Rot 29 mm M4
50 St.
0967410005
10-10 mm² Rot 29 mm M5
50 St.
0967410006
10-10 mm² Rot 30,5 mm M6
50 St.
0967410008
10-10 mm² Rot 35,5 mm M8
50 St.
0967410010
10-10 mm² Rot 38 mm M10
50 St.
0967410012
10-10 mm² Rot 42 mm M12
50 St.
0967416005
16-16 mm² Blau 37 mm M5
50 St.
0967416006
16-16 mm² Blau 37 mm M6
50 St.
0967416008
16-16 mm² Blau 40,5 mm M8
50 St.
0967416010
16-16 mm² Blau 44,5 mm M10
50 St.
0967416012
16-16 mm² Blau 48,5 mm M12
50 St.
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
Aufgeweitete Isolierhülse


Harmonisierte Leiter mit stärkerer Aderisolation können problemlos verarbeitet werden.



"Easy Entry"–Einführung


Einfaches, schnelles und sicheres Einführen der Leiter



Hochwertiges Polyamid


Einsatz bei wechselnden Belastungen sowie Temperaturschwankungen problemlos möglich

Hinweis

Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.

Ringform nach DIN 46237