Ankerstange WIT-AS

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ankerstange WIT-AS

Für Injektionssystem WIT-VM 250, Mauerwerk. Stahl verzinkt

  • Typbezeichnung: WIT-AS
  • Erforderlicher Injektionsmörtel: WIT-VM 250
  • Zulassung: ETA-13/1040
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dübeldurchmesser metrisch Festigkeitskl... Dübellänge (l) Befestigungshöhe (t fix) Anzahl VE
Preis/VE
0903451083
M8 5.8 140 mm 40 mm
10 St.
0903451082
M8 5.8 120 mm 20 mm
10 St.
0903451102
M10 5.8 140 mm 36 mm
10 St.
0903451101
M10 5.8 120 mm 16 mm
10 St.
0903451081
M8 5.8 110 mm 10 mm
10 St.
0903451103
M10 5.8 160 mm 56 mm
10 St.
0903451121
M12 5.8 125 mm 20 mm
10 St.
0903451122
M12 5.8 145 mm 40 mm
10 St.
0903451124
M12 5.8 225 mm 120 mm
10 St.
0903451123
M12 5.8 165 mm 60 mm
10 St.
0903451061
M6 5.8 65 mm 10 mm
10 St.
0903451071
M8 5.8 65 mm 10 mm
10 St.
0903471125
M12 8.8 255 mm 150 mm
10 St.
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
Im Porenbeton ist eine Verankerung nur mit der Siebhülse WIT-SH 18/95 zulässig!

LeistungsnachweisInjektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Mauerwerk + Siebhülse WIT-SH, Europäische Technische Bewertung ETA-13/1040

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.