Hochdruck-Schlauchleitung

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hochdruck-Schlauchleitung

Ersatz-Schlauchleitung der Propan-Lötgarnitur (Art.-Nr. 098488) für Arbeiten bis zu einem Arbeitsdruck von 2 bar.

  • Werkstoff: Gummi/Textileinlage
  • Betriebsdruck max.: 2 bar
  • Anschlussgewinde: AG R 3/8 Zoll x M10 x 1
  • Normen: DIN 4815

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Produktgewicht (per Stück) Werkstoff Betriebsdruck max. Anzahl VE
Preis/VE
0984893
3 m 432 g Gummi/Textileinlage 2 bar
1 St.
0984892
2 m 366 g Gummi/Textileinlage 2 bar
1 St.
0984895
5 m 818 g Gummi/Textileinlage 2 bar
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
  • Aus besonders frostresistenter Gummimischung (bis zu - 30º C Celsius)

  • Mit vormontierten Schlauchanschlüssen