Distanzleiste auf Rolle
Distanzleiste auf Rolle - 1
Distanzleiste auf Rolle - 2
Distanzleiste auf Rolle - 3
Distanzleiste auf Rolle - 4
Distanzleiste auf Rolle - 5
Distanzleiste auf Rolle - 6
Distanzleiste auf Rolle - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Distanzleiste auf Rolle

Die Distanzleiste dient als konstruktiver Holzschutz und verlängert die Lebensdauer der Terrasse

  • Länge: 30 m
  • Breite: 45 mm
  • Höhe: 5 mm
  • Werkstoff: Polypropylen-Copolymer
  • Farbe: Lehmbraun RAL 8003
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
Art.-Nr. Länge Breite Höhe Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0907000050
30 m 45 mm 5 mm Polypropylen-Copolymer
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
  • Schnelle Verarbeitung direkt von der Rolle

  • Flexibel einstellbare Breite von 30 - 60mm

  • Punktauflage für bessere Durchlüftung


Schafft einen Abstand zwischen Terrassendiele und Unterkonstruktion


Minimiert das Abscheren der Schrauben



Gewährt eine optimale Unterlüftung der Terrassendielen


Verhindert Staunässe und vorzeitiges Verrotten des Holzes



Befestigung mit ASSY A2 Panhead Schrauben, Vornummer 0180 ...