Mikroaktiv-Tuch Clean & Polish
Mikroaktiv-Tuch Clean & Polish - 1
Mikroaktiv-Tuch Clean & Polish - 2
Mikroaktiv-Tuch Clean & Polish - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mikroaktiv-Tuch Clean & Polish

Mikrofil-Tuch für Reinigungs- und Polierarbeiten auf glatten Oberflächen

  • Werkstoff: 70% Polyester, 30% Polyamid
  • Länge x Breite: 40 x 40 cm
  • Farbe: Anthrazit
  • Länge: 40 cm
  • Breite: 40 cm
  • Flächengewicht pro m²: 170 g
  • Produktgewicht (per Stück): 29,600 g
  • Beständigkeit gegen: Lösungsmittel
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
Art.-Nr. Werkstoff Länge x Breite Farbe Länge Anzahl VE
Preis/VE
0899900150
70% Polyester, 30% Polyamid 40 x 40 cm Anthrazit 40 cm
10 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Mikrofiler Aufbau


  • High-Tech-Faser zur optimalen Reinigung glatter Oberflächen - 40 % weniger Kraftaufwand

  • Optimales Reinigungs- und Polierergebnis ohne chemische Zusätze

  • Streifenfreies Arbeiten


Strapazierfähig und robust


  • Zug- und reißfestes Tuch

  • Hohe Feuchtigkeitsaufnahme

  • Fusselfrei

  • Lösungsmittelbeständig


Hohe Saugfähigkeit


Nimmt das 4-fache seines Eigengewichtes auf



Waschbar bis 60°C


Bei starken Verschmutzungen wie Öl oder Fett kann das Tuch mit handelsüblichen Waschmitteln gewaschen werden.

Hinweis

Darf nicht in den Wäschetrockner

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.