Batterie-/Ladesystemtester
Batterie-/Ladesystemtester - 1
Batterie-/Ladesystemtester - 2
Batterie-/Ladesystemtester - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Batterie-/Ladesystemtester

Intelligenter Batterie- und Ladesystemtester für den einfachen, schnellen und exakten Test von Starterbatterien mit integriertem Thermodrucker.
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
Art.-Nr. Anzahl VE
Preis/VE
0772800
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
Alle gängigen Batterietypen prüfbar


VRLA/GEL/AGM/SLA/SLI/CALCIUM



Verpolungsschutz


Verhindert Pannen beim Anschließen der Klemmzangen



Kein Ausbau der Batterie notwendig


Minimaler Arbeitsaufwand



Sekundenschnelle Überprüfung der Batterieleistung


Batterietests können noch in Anwesenheit des Kunden durchgeführt werden und notwendige Maßnahmen sofort beschlossen werden



Spannungsmessung ab 1,5 V


Auch bei Tiefentladenen Batterien bis 1,5 V einsetzbar



Integrierter Thermodrucker


  • Kein Farbbandwechsel

  • Mehrfachausdruck möglich

  • Batterietest dokumentierbar


Eigene Energiequelle


  • Test beeinflusst nicht den Ladezustand der Batterie

  • 16-stelliges LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung

  • Anpassung des Displays an die Lichtverhältnisse möglich

  • Mehrsprachige Menüführung und Ausdruck (GB/FR/ES/DE/IT/PT/JP)

  • Uhrzeit/Datum einstellbar


Gerät passt die Prüfkriterien und Testzeit automatisch an


Bedienfehler werden vermieden



Batteriezustand wird von „Gut & Bestanden“ bis „Defekt/Ersetzen“ oder „Zelle Defekt“ angezeigt


  • Klares und deutliches Testergebnis

  • Keine Fehlinterpretation


Prüfnormen: SAE / EN / IEC / DIN / JIS



Testbereich:


  • 40 – 2000 CCA (SAE)

  • 40 – 2100 CCA (EN)

  • 30 – 1500 CCA (IEC)

  • 25 – 1300 CCA (DIN)

  • Durch Batterieart (JIS)


Messtoleranz:


  • ± 5% Kaltstartstrom (CCA)

  • ± 0,05 V


Energieversorgung:


  • 4 x1,5 V Alkaline Batterien Typ LR6 – AA (für ca. 500 Ausdrucke)

  • Temperatureinsatzbereich: 0 bis 50°C

  • Abmessung: 250 x 135 x 65 mm

  • Kabellänge: ca.1,7 m

  • Gewicht: 1.000 g