Standard-Kabelverbindungsdose

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Standard-Kabelverbindungsdose

Ausführung mit 4 Ein-/Ausgängen, komplett bestückt

  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Werkstoff Deckel: Aluminium
  • Länge: 150 mm
  • Breite: 93 mm
  • Höhe: 45 mm
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
Art.-Nr. Werkstoff Gehäuse Werkstoff Deckel Länge Breite Anzahl VE
Preis/VE
051096001
Kunststoff Aluminium 150 mm 93 mm
2 St.
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
  • Wassergeschütztes Gehäuse

  • Verschluss:2 Klemmbügel

  • Anschluss: 2 Kabeltüllen 1-Loch, 2 Kabeltüllen 2-Loch

  • Befestigung: 2 Bohrungen 5,5 mm, Achsabstand 90 mm