Wendelleitung 7-polig 24 V

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wendelleitung 7-polig 24 V

Mit Alustecker

  • Arbeitslänge: 3000 mm
  • Werkstoff Stecker: Aluminium
  • Nennspannung: 24 V/DC
  • ISO: 1185, 3731

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Wendeldurchme... Werkstoff Ausführung Arbeitslänge Anzahl VE
Preis/VE
051095601
40 mm Polyurethan Ausführung N 3000 mm
1 St.
051095603
40 mm Polyurethan Ausführung N 3000 mm
1 St.
051095612
40 mm Polyurethan Ausführung S 3000 mm
1 St.
051095501
90 mm PA - Polyamid Ausführung N 3000 mm
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
  • Komplett mit Stecker konfektioniert

  • Querschnitte der Adern: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
Leistungsnachweis

Nach ISO 1185 bzw. ISO 3731