Möbelrollen-Set Solution 392
Möbelrollen-Set Solution 392 - 1
Möbelrollen-Set Solution 392 - 2
Möbelrollen-Set Solution 392 - 3
Möbelrollen-Set Solution 392 - 4
Möbelrollen-Set Solution 392 - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Möbelrollen-Set Solution 392

Für OrgaAer Container

  • Traglast: 100 kg
  • Farbe: Schwarz
  • Passend für lichte Korpusbreite: 392 mm
  • Werkstoff: Kunststoff

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Traglast Farbe Passend für lichte Korpusbreite Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0684602394
100 kg Schwarz 392 mm Kunststoff
1 St.
0684602393
100 kg Schwarz 392 mm Kunststoff
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
Komplettes Montageset mit Chassis



Einfache und schnelle Montage



Tragkraft pro Set: 100 kg



Einbaubreite 392 mm



Lieferumfang:


  • 2 x Chassis

  • 4 x Lenkrollen

  • 8 x Schrauben

  • 1 x Kippsicherung

  • 1 x Montageanleitung
Hinweis

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!