Türdrücker ZD Nuevo Rosettengarnitur
Türdrücker ZD Nuevo Rosettengarnitur - 1
Türdrücker ZD Nuevo Rosettengarnitur - 2
Türdrücker ZD Nuevo Rosettengarnitur - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türdrücker ZD Nuevo Rosettengarnitur

  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 38-42 mm
  • Vierkantgröße: 8 mm
  • Lagertechnik: Drücker fest verbunden, Federgelagert
  • Einstecktiefe: 34,5 mm
  • Grifflänge: 130 mm
  • Durchmesser der Lagerung am Türdrücker: 15 mm
  • Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild: 70 mm
  • Rosettenstärke: 9,5 mm
  • Nockendurchmesser: 7,8 mm
  • Lochabstand: 38 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 15 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Lochung Oberfläche Glanzgrad Geeignet für Anzahl VE
Preis/VE
0687171460
BB Verchromt Poliert Zimmertüren
1 St.
0687171461
WC/ Bad Verchromt Poliert WC- und Badtüren
1 St.
0687171462
PZ Verchromt Poliert Wohnungseingangstüren, Zimmertüren
1 St.
0687171463
PZ Verchromt Poliert Wohnungseingangstüren
1 St.
0687171464
PZ Verchromt Poliert Wohnungseingangstüren
1 St.
0687171470
BB Verchromt Poliert Zimmertüren
1 St.
0687171471
WC/ Bad Verchromt Poliert WC- und Badtüren
1 St.
0687171472
PZ Verchromt Poliert Wohnungseingangstüren, Zimmertüren
1 St.
0687171473
PZ Verchromt Poliert Wohnungseingangstüren
1 St.
0687171474
PZ Verchromt Poliert Wohnungseingangstüren
1 St.
0687171450
BB Verchromt / A2 Optik Poliert/matt Zimmertüren
1 St.
0687171451
WC/ Bad Verchromt / A2 Optik Poliert/matt WC- und Badtüren
1 St.
0687171452
PZ Verchromt / A2 Optik Poliert/matt Wohnungseingangstüren, Zimmertüren
1 St.
0687171453
PZ Verchromt / A2 Optik Poliert/matt Wohnungseingangstüren
1 St.
0687171454
PZ Verchromt / A2 Optik Poliert/matt Wohnungseingangstüren
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
Bestmöglicher Halt


Drücker und Grundrosette sind fest verbunden und sorgen so für bestmöglichen Halt, die Befestigung erfolgt durchgehend mit metrischen Schrauben.

Hinweis

Bei den Türdrückergarnituren liegt ein loser Vierkantspreizstift oder Wechselstift ■ 8 mm bei.



Druch das Umwickeln des Schraubendrehers mit einem weichen Klebeband können Beschädigungen der Oberfläche des Drückers bei der Montage verhindert werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!