Flachkopfschraube mit Schlitz und großem Kopf

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachkopfschraube mit Schlitz und großem Kopf

DIN 921 Edelstahl A1, blank

  • Normen: DIN 921
  • Werkstoff: Edelstahl A1
  • Festigkeitsklasse: 50
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Flachkopf
  • Antriebart: Schlitz
  • Innenantrieb: Schlitz
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Produktklasse: A

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Gewindelänge (metrisches Gewinde) Kopfdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
02593036
M3 6 mm 6 mm 8 mm
500 St.
02593048
M4 8 mm 8 mm 12 mm
500 St.
025930410
M4 10 mm 10 mm 12 mm
100 St.
02593056
M5 6 mm 6 mm 16 mm
500 St.
025930510
M5 10 mm 10 mm 16 mm
500 St.
025930512
M5 12 mm 12 mm 16 mm
500 St.
02593068
M6 8 mm 8 mm 20 mm
200 St.
025930610
M6 10 mm 10 mm 20 mm
025930612
M6 12 mm 12 mm 20 mm
200 St.
025930616
M6 16 mm 16 mm 20 mm
025930812
M8 12 mm 12 mm 25 mm
25 St.
025930816
M8 16 mm 16 mm 25 mm
100 St.