Distanzhalter/Türschildhalter Typ 1
Distanzhalter/Türschildhalter Typ 1 - 1
Distanzhalter/Türschildhalter Typ 1 - 2
Distanzhalter/Türschildhalter Typ 1 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Distanzhalter/Türschildhalter Typ 1

Befestigungssystem, das sowohl für Türschilder als auch für Blenden im Laden- und Messebau eingesetzt werden kann.

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Kopfdurchmesser Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
0590930011
14 mm Messing Verchromt
16 St.
0590930012
14 mm Edelstahl Edelstahl FINISH
16 St.
0590930021
18 mm Messing Verchromt
16 St.
0590930022
18 mm Edelstahl Edelstahl FINISH
16 St.
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
  • Zweiteiliges, optisch ansprechendes Montagesystem. Mit Hilfe von Edelstahl- oder Kunststoffrohren können einfache Distanzhalter selbst angefertigt werden, um individuelle Wandabstände zu erreichen oder Wandunebenheiten auszugleichen. Muschelbrüche an den Schilderbohrungen werden von den großen Kopfteilen kaschiert.

  • Einfache Montage durch ineinander schraubbare Teile

  • Kein Zerkratzen des Schildes bei der Montage

  • Schutz vor Diebstahl und Vandalismus durch Linksgewinde an den Kopfteilen

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!