Glättekelle 2K venezianische Form

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Glättekelle 2K venezianische Form

Rostfreie Kelle mit 2K-Griff

  • Werkstoff Griff: 2-Komponenten-Kunststoff
  • Blattbreite: 80 mm
  • Blattlänge: 200 mm
  • Materialstärke: 0,7 mm
  • Werkstoff Blatt: Edelstahl
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
Art.-Nr. Werkstoff Griff Blattbreite Blattlänge Materialstärke Anzahl VE
Preis/VE
5771011135
2-Komponenten-Kunststoff 80 mm 200 mm 0,7 mm
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
Einsatz an beengten Stellen möglich


Kleine Blattabmessung



Optimaler Halt des Blattes an der Stütze


Vierfach verschweißt



Sehr gute Kraftübertragung auf das Kellenblatt


Griff aus Zwei-Komponenten-Kunststoff